OBO - Profilsín perf 22 mm résszélesség 6000x41x41 SN064359 - 1122982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195698227
Sonepar cikkszám
SN064359
Gyártói cikkszám
1122982
Gyártói típuskód
MSL4141P6000A2
Hosszúság:
6000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
5.18 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
7.56 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.51 cm3
Tömeg:
2.01 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
2.69 cm3