OBO - Profilsín perf n. nútsz. 16,5mm 2000x35x18 szalaghorg SN064371 - 1118226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195047179
Sonepar cikkszám
SN064371
Gyártói cikkszám
1118226
Gyártói típuskód
AML3518UP2000FS
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16.5 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.49 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0.85 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.44 cm3
Tömeg:
0.9 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.05 cm3