Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf n. nútsz. 16,5mm 6000x35x18 mer tűzihorg SN064372 - 1118153

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195047117

Sonepar cikkszám

SN064372

Gyártói cikkszám

1118153

Gyártói típuskód

AML3518UP6000FT

Hosszúság:

6000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

16.5 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.49 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

0.85 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.44 cm3

Tömeg:

0.95 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

1.05 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf n. nútsz. 16,5mm 6000x35x18 mer tűzihorg