Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf nútszélesség 11 mm 1000x20x8 szalhorg SN064373 - 1105906

OBO
MásolásMásolás
OBO - Profilsín perf nútszélesség 11 mm 1000x20x8  szalhorg SN064373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 20 mm

  • Magasság - 8 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195039556

Sonepar cikkszám

SN064373

Gyártói cikkszám

1105906

Gyártói típuskód

CL2008BP1000FS

Hosszúság:

1000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

20 mm

Magasság:

8 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

11 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.75 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

6 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.02 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

0.17 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.05 cm3

Tömeg:

0.22 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

0.17 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf nútszélesség 11 mm 1000x20x8 szalhorg