Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf nútszélesség 11 mm 150x35x18 mer. thorg SN064376 - 1104581

OBO
MásolásMásolás
OBO - Profilsín perf nútszélesség 11 mm 150x35x18 mer. thorg SN064376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 150 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196470952

Sonepar cikkszám

SN064376

Gyártói cikkszám

1104581

Gyártói típuskód

CMS3518P0150FT

Hosszúság:

150 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

17 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

1.75 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.41 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

1.81 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.41 cm3

Tömeg:

0.15 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

1.03 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf nútszélesség 11 mm 150x35x18 mer. thorg