Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf nútszélesség 11 mm 400x35x18 mer. thorg SN064383 - 1104556

OBO
MásolásMásolás
OBO - Profilsín perf nútszélesség 11 mm 400x35x18 mer. thorg SN064383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 400 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196470846

Sonepar cikkszám

SN064383

Gyártói cikkszám

1104556

Gyártói típuskód

CML3518P0400FT

Hosszúság:

400 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

17 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

1.25 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.41 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

1.81 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.41 cm3

Tömeg:

0.31 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

1.03 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf nútszélesség 11 mm 400x35x18 mer. thorg