OBO - Profilsín perf nútszélesség 11 mm 700x35x18 mer. thorg SN064390 - 1104593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 700 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196471010
Sonepar cikkszám
SN064390
Gyártói cikkszám
1104593
Gyártói típuskód
CMS3518P0700FT
Hosszúság:
700 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
17 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1.75 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.41 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.81 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.41 cm3
Tömeg:
0.72 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.03 cm3