OBO - Profilsín perf nútszélesség 11 mm 700x35x18 szalaghorg SN064391 - 1104422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 700 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196470945
Sonepar cikkszám
SN064391
Gyártói cikkszám
1104422
Gyártói típuskód
CMS3518P0700FS
Hosszúság:
700 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
17 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.75 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.52 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0.53 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.33 cm3
Tömeg:
0.68 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.33 cm3