Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf nútszélesség 11mm 2000x27x12,5 szalhorg SN064396 - 1109525

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 27 mm

  • Magasság - 12.5 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196470693

Sonepar cikkszám

SN064396

Gyártói cikkszám

1109525

Gyártói típuskód

CL2712P2000FS

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

27 mm

Magasság:

12.5 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

12 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.17 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

0.98 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.25 cm3

Tömeg:

0.85 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

0.72 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf nútszélesség 11mm 2000x27x12,5 szalhorg