OBO - Profilsín perf nútszélesség 16,5 mm 600x35x18 mer tűzihorg SN064408 - 1119684
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 600 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195059417
Sonepar cikkszám
SN064408
Gyártói cikkszám
1119684
Gyártói típuskód
AML3518P0600FT
Hosszúság:
600 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16.5 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
8.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.44 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.84 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.42 cm3
Tömeg:
0.53 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.05 cm3