OBO - Profilsín perf nútszélesség 16,5mm 1000x35x18 mer. thorg SN064412 - 1112755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196470778
Sonepar cikkszám
SN064412
Gyártói cikkszám
1112755
Gyártói típuskód
AMS3518P1000FT
Hosszúság:
1000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16.5 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.44 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.84 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.42 cm3
Tömeg:
1.22 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.05 cm3