Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf nútszélesség 17 mm 1000x35x18 SN064414 - 1104498

OBO
MásolásMásolás
OBO - Profilsín perf nútszélesség 17 mm 1000x35x18 SN064414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195627074

Sonepar cikkszám

SN064414

Gyártói cikkszám

1104498

Gyártói típuskód

CML3518P1000A2

Hosszúság:

1000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

17 mm

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

1.25 mm

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

8.7 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.41 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

0.41 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

1.81 cm3

Tömeg:

0.71 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

1.03 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf nútszélesség 17 mm 1000x35x18