OBO - Profilsín perf nútszélesség 17 mm 2000x35x18 SN064417 - 1104501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195627081
Sonepar cikkszám
SN064417
Gyártói cikkszám
1104501
Gyártói típuskód
CML3518P2000A2
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
17 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1.25 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
8.7 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.41 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0.41 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
1.81 cm3
Tömeg:
0.71 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.03 cm3