OBO - Profilsín perf nútszélesség 17 mm 900x35x18 szalaghorg SN064423 - 1104325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 900 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195036852
Sonepar cikkszám
SN064423
Gyártói cikkszám
1104325
Gyártói típuskód
CML3518P0900FS
Hosszúság:
900 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
17 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.25 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
8.7 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.41 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.81 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.41 cm3
Tömeg:
0.64 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.03 cm3