Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf nútszélesség 17 mm 900x35x18 szalaghorg SN064424 - 1104435

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 900 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195052630

Sonepar cikkszám

SN064424

Gyártói cikkszám

1104435

Gyártói típuskód

CMS3518P0900FS

Hosszúság:

900 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

17 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.75 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.52 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

0.53 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.33 cm3

Tömeg:

0.88 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

1.33 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf nútszélesség 17 mm 900x35x18 szalaghorg