OBO - Profilsín perf nútszélesség 22 mm 1000x41x41 mer tűzihorg SN064425 - 1122606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195487272
Sonepar cikkszám
SN064425
Gyártói cikkszám
1122606
Gyártói típuskód
MS4141P1000FT
Hosszúság:
1000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
6.05 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
9.01 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.91 cm3
Tömeg:
2.61 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
4.4 cm3