OBO - Profilsín perf nútszélesség 22 mm 3000x41x42 mer tűzihorg SN064429 - 1122944
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 42 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195697794
Sonepar cikkszám
SN064429
Gyártói cikkszám
1122944
Gyártói típuskód
MS4142P3000FT
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
42 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
kettős profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
palló perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
5.38 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
9.02 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
1.28 cm3
Tömeg:
3.03 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
0.25 cm3