Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf nútszélesség 22 mm 400x41x41 mer tűzihorg SN064433 - 1122525

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 400 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195486251

Sonepar cikkszám

SN064433

Gyártói cikkszám

1122525

Gyártói típuskód

MS4141P0400FT

Hosszúság:

400 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

14 mm

Fogazattal:

Igen

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

6.05 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

9.01 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.91 cm3

Tömeg:

1.05 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

4.4 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf nútszélesség 22 mm 400x41x41 mer tűzihorg