Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf nútszélesség 22 mm 6000x41x42 mer tűzihorg SN064438 - 1122945

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 42 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195697800

Sonepar cikkszám

SN064438

Gyártói cikkszám

1122945

Gyártói típuskód

MS4142P6000FT

Hosszúság:

6000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

42 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

kettős profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

palló perforált

Fogazattal:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

5.38 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

9.02 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

1.28 cm3

Tömeg:

3.03 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

0.25 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf nútszélesség 22 mm 6000x41x42 mer tűzihorg