OBO - Profilsín perforálás n., nútsz. 16,5 mm 6000x35x18 SN077954 - 1112074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077954
Gyártói cikkszám
1112074
Gyártói típuskód
AMS3518UP6000BK
Hosszúság:
6000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16.5 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.6 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
2.33 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.54 cm3
Tömeg:
1.16 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.33 cm3
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perforálás n., nútsz. 16,5 mm 6000x35x18