OBO - Profilsín perforálás nélküli 2000x35x18 SN064457 - 1112007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196470723
Sonepar cikkszám
SN064457
Gyártói cikkszám
1112007
Gyártói típuskód
AML3518UP2000A2
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16.5 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.6 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
2.33 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.54 cm3
Tömeg:
0.9 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.33 cm3