OBO - Profilsín perforálatlan, nútszélesség 11 m 2000x20x8 SN064459 - 1105125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 20 mm
Magasság - 8 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195627098
Sonepar cikkszám
SN064459
Gyártói cikkszám
1105125
Gyártói típuskód
CL2008UP2000A2
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
20 mm
Magasság:
8 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
11 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
0.75 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.03 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0.17 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.03 cm3
Tömeg:
0.24 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
0.17 cm3