Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perforált, 22 mm résszélesség 400x41x41 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105061 - 1123035

OBO
MásolásMásolás
OBO - Profilsín perforált, 22 mm résszélesség 400x41x41 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 400 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195907145

Sonepar cikkszám

SX105061

Gyártói cikkszám

1123035

Gyártói típuskód

MS4141P0400A4

Hosszúság:

400 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

2.5 mm

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

6.05 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

9.01 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.91 cm3

Tömeg:

0.98 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

4.4 cm3

Profilsín perforált, 22 mm résszélesség 400x41x41 2B felületkezelés nélkül, utókezelt