Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perforált 22 mm résszélesség 500x41x21 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105060 - 1122930

OBO
MásolásMásolás
OBO - Profilsín perforált 22 mm résszélesség 500x41x21 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105060

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 500 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 21 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196427239

Sonepar cikkszám

SX105060

Gyártói cikkszám

1122930

Gyártói típuskód

MS4121P0500A2

Hosszúság:

500 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

21 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.95 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

4.51 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.89 cm3

Tömeg:

0.84 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

2.2 cm3

Profilsín perforált 22 mm résszélesség 500x41x21 2B felületkezelés nélkül, utókezelt