OBO - Profilsín perforált, 22 mm résszélesség 6000x41x41 SN064468 - 1123051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195907220
Sonepar cikkszám
SN064468
Gyártói cikkszám
1123051
Gyártói típuskód
MS4141P6000A4
Hosszúság:
6000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
6.05 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
9.01 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.91 cm3
Tömeg:
2.48 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
4.4 cm3