OBO - Profilsín perforált, nútszélesség 16,5mm 1000x35x18 SN064470 - 1118421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196470792
Sonepar cikkszám
SN064470
Gyártói cikkszám
1118421
Gyártói típuskód
AMS3518P1000A2
Hosszúság:
1000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16.5 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.54 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
2.31 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.52 cm3
Tömeg:
1.07 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.32 cm3