Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perforált, nútszélesség 17 mm 1000x35x18 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX105055 - 1104598

OBO
MásolásMásolás
OBO - Profilsín perforált, nútszélesség 17 mm 1000x35x18 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX105055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196471041

Sonepar cikkszám

SX105055

Gyártói cikkszám

1104598

Gyártói típuskód

CMS3518P1000FT

Hosszúság:

1000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

1.75 mm

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.41 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

1.81 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.41 cm3

Tömeg:

1.03 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

1.03 cm3

Profilsín perforált, nútszélesség 17 mm 1000x35x18 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461