Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perforált, nútszélesség 18 mm 2000x40x22,5 SN064472 - 1121963

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 22.5 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195905585

Sonepar cikkszám

SN064472

Gyártói cikkszám

1121963

Gyártói típuskód

MS4022P2000A4

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

40 mm

Magasság:

22.5 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

18 mm

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

1.86 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

4.46 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

1.05 cm3

Tömeg:

1.48 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

2.23 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perforált, nútszélesség 18 mm 2000x40x22,5