OBO - Profilsín perforált, nútszélesség 18 mm 2000x40x22,5 tűzihorganyzott 1121979 - 1121979
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 40 mm
Magasság - 22.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195050230
Sonepar cikkszám
1121979
Gyártói cikkszám
1121979
Gyártói típuskód
MS4022P2000FT
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
40 mm
Magasság:
22.5 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
18 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
13 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
1.18 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
4.45 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
1.05 cm3
Tömeg:
1.53 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
2.23 cm3
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 40x22,5mm/2m perforált