OBO - Profilsín perforált, nútszélesség 22mm 900x41x41 szalaghorg SN064482 - 1123276
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 900 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196471324
Sonepar cikkszám
SN064482
Gyártói cikkszám
1123276
Gyártói típuskód
MSL4141P0900FS
Hosszúság:
900 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
5.18 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
7.56 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.51 cm3
Tömeg:
1.82 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
2.69 cm3