OBO - PV-rendszer tokozatban 1MPP 1 String-gel+biztosíték 900V SN064484 - 5088580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 7 kA
Védelmi szint - 3 kV
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Hálózati forma DC - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196410811
Sonepar cikkszám
SN064484
Gyártói cikkszám
5088580
Gyártói típuskód
VG-BCPV 900KS 1
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
7 kA
Védelmi szint:
3 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Igen
Max. PV-feszültség:
900 V
Szerelési mód:
gépszekrénybe előre beszerelt
Méret:
egyéb
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem