Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - PV-rendszer tokozatban T1+T2 3x1 PV-String - 3 WR-MPP 900V DC világosszürke SX105750 - 5088420

OBO
MásolásMásolás
OBO - PV-rendszer tokozatban T1+T2 3x1 PV-String - 3 WR-MPP 900V DC világosszürke SX105750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 286 mm

  • Magasság - 202 mm

  • String védelem - nincs

  • Mélység - 125 mm

  • Max. bemeneti feszültség DC - 900 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197365103

Sonepar cikkszám

SX105750

Gyártói cikkszám

5088420

Gyártói típuskód

PVG-BC 900K 111

Szélesség:

286 mm

Magasság:

202 mm

String védelem:

nincs

Mélység:

125 mm

Max. bemeneti feszültség DC:

900 V

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP67

Ütésállóság (IK):

IK08

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

3. típus vizsgálati osztály:

Nem

Monitoring funkció:

nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-65 °C

Max. kimeneti áram:

41 A

Szín:

szürke

Max. bemeneti áram sztringenként:

41 A

Vezetékbevezetések száma:

12

Bevezetés fajtája:

tömszelencés

Földeléscsatlakozással:

Igen

Teherválasztó kapcsolóval ellátva:

Nem

PV-rendszer tokozatban T1+T2 3x1 PV-String - 3 WR-MPP 900V DC világosszürke