Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - PV-rendszer tokozatban T2 4 PV-String auf 1 WR-MPP 1000V DC világosszürke SX105756 - 5088455

OBO
MásolásMásolás
OBO - PV-rendszer tokozatban T2 4 PV-String auf 1 WR-MPP 1000V DC világosszürke SX105756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 240 mm

  • Magasság - 191 mm

  • String védelem - nincs

  • Mélység - 125 mm

  • Max. bemeneti feszültség DC - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197365202

Sonepar cikkszám

SX105756

Gyártói cikkszám

5088455

Gyártói típuskód

PVG- C1000K 400

Szélesség:

240 mm

Magasság:

191 mm

String védelem:

nincs

Mélység:

125 mm

Max. bemeneti feszültség DC:

1000 V

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP67

Ütésállóság (IK):

IK08

1. típus vizsgálati osztály:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

3. típus vizsgálati osztály:

Nem

Monitoring funkció:

nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-65 °C

Max. kimeneti áram:

41 A

Szín:

szürke

Max. bemeneti áram sztringenként:

41 A

Vezetékbevezetések száma:

16

Bevezetés fajtája:

tömszelencés

Földeléscsatlakozással:

Igen

Teherválasztó kapcsolóval ellátva:

Nem

PV-rendszer tokozatban T2 4 PV-String auf 1 WR-MPP 1000V DC világosszürke