OBO - PV-Systemlösung im Gehäuse 1 PV-String auf 1 WR-MPP 900V IP66 SN064488 - 5088591
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 7 kA
Védelmi szint - 3 kV
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma IT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196423170
Sonepar cikkszám
SN064488
Gyártói cikkszám
5088591
Gyártói típuskód
VG-V25-BC3-PH900
Villám-áramlökés (10/350):
7 kA
Védelmi szint:
3 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
900 V
Max. PV-feszültség:
900 V
Szerelési mód:
gépszekrénybe előre beszerelt
Méret:
egyéb
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
16 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP66