OBO - Quick rögzítőbilincs lángálló M20 kőszürke SN064503 - 2149309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 19.4-20 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195585251
Sonepar cikkszám
SN064503
Gyártói cikkszám
2149309
Gyártói típuskód
2955 F M20 STGR
Alkalmas csőátmérőhöz:
19.4-20 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Quick rögzítőbilincs lángálló M20 kőszürke