OBO - Quick rögzítőbilincs lángálló M25 hófehér SN064504 - 2149363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 24.3-25 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195586159
Sonepar cikkszám
SN064504
Gyártói cikkszám
2149363
Gyártói típuskód
2955 F M25 RW
Alkalmas csőátmérőhöz:
24.3-25 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
fehér
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Quick rögzítőbilincs lángálló M25 hófehér