Nem visszaküldhető

OBO - Quick rögzítőbilincs lángálló M50 kőszürke SN064508 - 2149333

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 49-50 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195585558

Sonepar cikkszám

SN064508

Gyártói cikkszám

2149333

Gyártói típuskód

2955 F M50 STGR

Alkalmas csőátmérőhöz:

49-50 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Quick rögzítőbilincs lángálló M50 kőszürke