OBO - Quick rögzítőbilincs lángálló M63 kőszürke SN064509 - 2149339
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 61.5-63 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195585619
Sonepar cikkszám
SN064509
Gyártói cikkszám
2149339
Gyártói típuskód
2955 F M63 STGR
Alkalmas csőátmérőhöz:
61.5-63 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Quick rögzítőbilincs lángálló M63 kőszürke