Nem visszaküldhető

OBO - Quick rögzítőbilincs M19-20 világosszürke SN064490 - 2149710

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 19-20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195931928

Sonepar cikkszám

SN064490

Gyártói cikkszám

2149710

Gyártói típuskód

2957 M19-20

Alkalmas csőátmérőhöz:

19-20 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Quick rögzítőbilincs M19-20 világosszürke