OBO - Quick rögzítőbilincs M20 SN064491 - 2149920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm
Anyag - alumínium
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196409242
Sonepar cikkszám
SN064491
Gyártói cikkszám
2149920
Gyártói típuskód
ALQ M20
Alkalmas csőátmérőhöz:
20-20 mm
Anyag:
alumínium
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
egyéb
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Quick rögzítőbilincs M20