OBO - Quick rögzítőbilincs M40 SN064496 - 2149940
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm
Anyag - alumínium
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196409273
Sonepar cikkszám
SN064496
Gyártói cikkszám
2149940
Gyártói típuskód
ALQ M40
Alkalmas csőátmérőhöz:
40-40 mm
Anyag:
alumínium
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
egyéb
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Quick rögzítőbilincs M40