OBO - Quick rögzítőbilincs M50 fekete SN064499 - 2149579
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 50-50 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195616993
Sonepar cikkszám
SN064499
Gyártói cikkszám
2149579
Gyártói típuskód
2955 M50 SW
Alkalmas csőátmérőhöz:
50-50 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
fekete
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Quick rögzítőbilincs M50 fekete