OBO - Quick rögzítőbilincs M63 SN064500 - 2149963
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 63-63 mm
Anyag - alumínium
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196409303
Sonepar cikkszám
SN064500
Gyártói cikkszám
2149963
Gyártói típuskód
ALQ M63
Alkalmas csőátmérőhöz:
63-63 mm
Anyag:
alumínium
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
egyéb
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Quick rögzítőbilincs M63