Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca 1 válaszfallal 55x200x3000mm SN061507 - 6006455

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca 1 válaszfallal 55x200x3000mm SN061507

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 55 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196151219

Sonepar cikkszám

SN061507

Gyártói cikkszám

6006455

Gyártói típuskód

GRM-T 55 200 G

Szélesség:

200 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

55 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

egy

Hasznos keresztmetszet:

8700 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

kattintó rögzítés

Hosszirányú huzalátmérő:

3.9 mm

Tömeg:

1.43 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

3.9 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-2 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

250 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; GRM rácsos kábeltálca 1 válaszfallal 55x200x3000 galv horg