Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca 105x500x3000mm rozsdamentes V2A SN061489 - 6002466

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca  105x500x3000mm rozsdamentes V2A SN061489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 105 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

44 Kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012195149682

Sonepar cikkszám

SN061489

Gyártói cikkszám

6002466

Gyártói típuskód

GRM 105 500 A2

Szélesség:

500 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

105 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

45900 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

kattintó rögzítés

Hosszirányú huzalátmérő:

4.8 mm

Tömeg:

3.19 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

4.8 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-3 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

1250 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

850 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

420 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

300 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; GRM rácsos kábeltálca 105x500x3000 pácolt