OBO - Rácsos kábeltálca 105x600x3000mm rozsdamentes V2A SN061491 - 6002469
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 105 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195771586
Sonepar cikkszám
SN061491
Gyártói cikkszám
6002469
Gyártói típuskód
GRM 105 600 A2
Szélesség:
600 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
105 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
55400 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
kattintó rögzítés
Hosszirányú huzalátmérő:
4.8 mm
Tömeg:
3.63 kg/m
Keresztirányú huzalátmérő:
4.8 mm
Lehetséges támasztávolság:
1-3 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
1250 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
850 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
600 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
420 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
300 N/m