OBO - Rácsos kábeltálca 105x600x3000mm tűzihorhanyzott SN061490 - 6002445
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 105 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196022076
Sonepar cikkszám
SN061490
Gyártói cikkszám
6002445
Gyártói típuskód
GRM 105 600 FT
Szélesség:
600 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
105 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
55400 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
kattintó rögzítés
Hosszirányú huzalátmérő:
4.8 mm
Tömeg:
3.75 kg/m
Keresztirányú huzalátmérő:
4.8 mm
Lehetséges támasztávolság:
1-3 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
1600 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
800 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
500 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
330 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
300 N/m