Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca 2 válaszfallal 55x200x3000mm SN061516 - 6006395

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca 2 válaszfallal 55x200x3000mm SN061516

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 55 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195438649

Sonepar cikkszám

SN061516

Gyártói cikkszám

6006395

Gyártói típuskód

GRM-2T 55 200 G

Szélesség:

200 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

55 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

kettő

Hasznos keresztmetszet:

8700 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

kattintó rögzítés

Hosszirányú huzalátmérő:

3.9 mm

Tömeg:

1.9 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

3.9 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-2 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; GR-Magic rácsos kábeltálca 2 válaszfal 55x200x3000 galv horg