Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca 2 válaszfallal 55x300x3000mm SN061517 - 6006396

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca 2 válaszfallal 55x300x3000mm SN061517

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 55 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

9940 Kg CO₂-eq/Km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195438656

Sonepar cikkszám

SN061517

Gyártói cikkszám

6006396

Gyártói típuskód

GRM-2T 55 300 G

Szélesség:

300 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

55 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

kettő

Hasznos keresztmetszet:

12900 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

kattintó rögzítés

Hosszirányú huzalátmérő:

4.8 mm

Tömeg:

2.9 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

4.8 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-2 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

2300 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1400 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; GR-Magic rácsos kábeltálca 2 válaszfal 55x300x3000 galv horg