Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca 35x100x3000mm rozsdamentes V2A 6000054 - 6000054

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilforma - U-forma

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hosszanti oldal huzalátmérője - 3.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195650591

Sonepar cikkszám

6000054

Gyártói cikkszám

6000054

Gyártói típuskód

GRM 35 50 A2

Profilforma:

U-forma

Szélesség:

50 mm

Magasság:

35 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hosszanti oldal huzalátmérője:

3.9 mm

Huzal átmérője rövid oldal:

3.9 mm

Hasznos keresztmetszet:

1750 mm2

Integrált elválasztófal:

nélkül

Kivitel:

beépített összekötő

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyag minősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Felület:

kezeletlen

Szín:

egyéb

Súly:

0.45 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1-2 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

250 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

110 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

100 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 35x50mm nemesacél (V2A)